品番 : EA370EC-12A
品名 : [L] チャップス(チェーンソー作業用)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT585DX |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | 表:ナイロン 裏:ポリエステル 防護材:アラミド繊維、ポリエステル |
| 欧州安全規格:EN381-5(クラス1)準拠品 | |||
| 体温上昇と発汗のベタつきを解消する爽快素材を採用(クールタイプ) | |||
| 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現した涼冷モデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370EC-11A [M] チャップス(チェーンソー作業用) |
| EA370EC-12A [L] チャップス(チェーンソー作業用) |
| EA370EC-13A [LL] チャップス(チェーンソー作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
