詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370EC-3

品名 : [LL] チャップス(チェーンソー作業用)

仕様

メーカー マックス 型番 MT536
サイズ LL 材質 表地・裏地:ナイロン
防護材:ポリエステル、アラミド繊維
欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品
防護材にポリアレート系繊維を採用
チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2487ページ
バリエーション一覧
EA370EC-1 [M] チャップス(チェーンソー作業用)
EA370EC-2 [L] チャップス(チェーンソー作業用)
EA370EC-3 [LL] チャップス(チェーンソー作業用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA370EC-2です
  • ※画像はEA370EC-2です
  • ※画像はEA370EC-2です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top