詳細表示

このページのURL:

品番 : EA400-16

品名 : [R410A~R407C] バルブコアリムーバー&インストーラー

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 FS-792A
適用冷媒 R410A・R134a・R507A・R404A・R407C・R32 接続径 1/4”フレアー
全長 115mm(最大175mm) 付属品 変換アダプター(5/16”)1個
用途 ムシの交換及びガス回収
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
ホースをつなげたまま、回収の妨げになるバルブコアを外し、回収効率を数段アップさせることができます。
※エスコで扱っている家電用やカーエアコン用の134aには使用できません。
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0025ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top