詳細表示

このページのURL:

品番 : EA400AA-2

品名 : 1/4" シールキャップ(6個)

モデルチェンジ内容

26/05/07 ●外観のデザインが変更しました。(No.57 0993)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4114
フレアーサイズ 1/4” サイズ φ13×14mm
適用冷媒 R22、502など 入数 6個
パッキン付
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/18 00:08現在)

商品入数 6 販売単位 組
カタログページ 0025ページ
バリエーション一覧
EA400AA-2 1/4" シールキャップ(6個)
EA400AA-2.5 5/16" シールキャップ(6個)
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top