品番 : EA401D-32
品名 : 3/8" ・ 1/2" ・ 5/8" チューブピアシングバルブ
仕様
適合銅管 | 3/8”・1/2”・5/8” | ポート | 1/4”フレアー |
---|---|---|---|
迅速、簡単、確実に設置できます。チャージ、テスト、退避のために、いつでもチューブにアクセスできます。 | |||
チューブを通すには、付属のノブまたは適切なレンチで、1/4 ”フレアポート、ステム、ニードルの組み合わせをねじ込みます。 | |||
各チューブサイズに対応したメカニカルストップを内蔵しているため、締め付け度を考える必要がありません。 | |||
バルブクランプは、2本のマイナスネジでチューブに固定します。 | |||
ステムを戻し、ホースを接続し、テストやチャージを行います。 | |||
3点シール(①ニードル式バルブ、②ガスケット、③チェックバルブ)により、漏れを防止します。 | |||
ネオプレンシールは約140℃近い高温に耐えることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 20:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0018ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA401D-31 3/16"・ 1/4" ・ 5/16" チューブピアシングバルブ |
EA401D-32 3/8" ・ 1/2" ・ 5/8" チューブピアシングバルブ |
拡大