詳細表示

このページのURL:

品番 : EA402BK-12

品名 : F1/4" T型アクセスバルブ(3/8"銅管付/3個)

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 A31136
銅管サイズ 3/8” 入数 3個
銅管長さ 54mm
ムシ付
1/4”フレアー
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
バルブコアリムーバー付
追加説明
カタログ価格

3,040 (税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/04 09:25現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 0025ページ
バリエーション一覧
EA402BK-11 F1/4" T型アクセスバルブ(1/4"銅管付/3個)
EA402BK-12 F1/4" T型アクセスバルブ(3/8"銅管付/3個)
EA402BK-13 F1/4" T型アクセスバルブ(1/2"銅管付/3個)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top