品番 : EA423M
品名 : 1.78-8.0mm(各2m)14サイズ オーリングキット
仕様
<セット内容> | |||
巻尺 | |||
シアノアクリレート接着剤(3g) | |||
カッター | |||
カッティングブロック | |||
オーリング用ゴムコード | φ1.78、2、2.4、2.62、3、3.53、4、4.5、5、5.34、5.7、6、7、8mm(各2m) | 材質 | ニトリルゴム |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 425×250×125mm | 総重量 | 1.9kg |
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/02 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1353ページ |
代替品
![]() |
|