品番 : EA423R
品名 : オーリングキット
カタログ訂正
26/02/24 ●洗浄剤は入っていません(No.57 1254)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 378585 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・自動車、建設車両、農機 ・油圧・空圧機器、工作機械 ・各種ポンプ、ギヤケース ・工業プラント、工場配管など |
キット内容 | 瞬間接着剤495(20g) O-リングカッター 加工治具 後処理液(29.57ml) O-リング用ゴムコード |
| サイズ | 3/32×3ft 1/8×3ft 3/16×3ft 1/4×3ft 各1本 |
ケースサイズ | 213×202×93mm |
| 総重量 | 650g | 材質 | O-リング用ゴムコード:ブナN |
| 規格 | SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70 | ||
| 様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
