品番 : EA423PA-9A
品名 : 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NR)
仕様
材質 | NR | 厚み | 3.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | 0.5×0.5m | ||
自由自在な形にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/15 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1486ページ |
代替品
|