詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423TC-13

品名 : 13x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

仕様

軸径(mm) 13 外径(mm) 28
厚み(mm) 7 材質 シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板、
ばね:硬引鋼線
適応温度 -25℃~120℃ 入数 1枚
耐油、耐摩耗性
タイプ2(JIS B2402)
外周金属
油用
追加説明
カタログ価格

455 (税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/08 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1348ページ
バリエーション一覧
EA423TC-6 6x16x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-7 7x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-8 8x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-10 10x20x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-12 12x22x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-12B 12x25x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-12C 12x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-13 13x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-14 14x24x 6mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-14B 14x28x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-15 15x24x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-15B 15x25x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-15C 15x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-15D 15x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-16 16x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-17 17x30x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-17B 17x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-18 18x30x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-18B 18x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-20 20x32x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-20B 20x32x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-20C 20x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-20D 20x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-20E 20x36x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-20F 20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-22 22x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-24 24x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25 25x38x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25B 25x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25C 25x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25D 25x40x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25E 25x45x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25F 25x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-25G 25x47x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-26 26x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-26B 26x42x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-28 28x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-28B 28x48x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-30 30x42x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-30B 30x42x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-30C 30x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-30D 30x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-30E 30x50x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-32 32x45x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-32B 32x47x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-32C 32x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-32D 32x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-32E 32x52x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-35 35x45x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-35B 35x48x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-35C 35x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-35D 35x50x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-35E 35x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-35F 35x55x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-38 38x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-38B 38x58x11mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-40 40x52x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-40B 40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-40C 40x58x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-40D 40x62x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-40E 40x62x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-42 42x60x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-42B 42x65x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-45 45x68x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-45B 45x68x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-48 48x65x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-48B 48x70x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-50 50x65x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-50B 50x68x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
EA423TC-50C 50x72x12mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top