品番 : EA423TD-40D
品名 : 40x62x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
仕様
軸径(mm) | 40 | 外径(mm) | 62 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 11 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
耐油、耐摩耗性 | |||
タイプ5(JIS B2402) | |||
外周金属 | |||
油用 | |||
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/01 00:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA423TD-18です。