品番 : EA424AE-120
品名 : 呼20/G 3/4"(呼径20) フレキパイプ(ナット付セット)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | フレキパイプ×1 ナット(2個入り)×15 パッキン(2個入り)×15 |
呼 | 20 |
| フレキパイプ | |||
| 全長 | 10m | パイプ外径 | 20mm |
| 最小曲げ半径 | 60mm | 耐圧 | 0.75MPa |
| 材質 | SUS304 | ||
| ナットセット(ナット+パッキン各30個) | |||
| 取付ねじ | G3/4” | 材質 | 黄銅、EPDM |
| 熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ | |||
| ※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/06 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA424AC-20 : 呼20/20.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製) |
| セット商品 | EA424AE-20 : 呼20/G 3/4" ナットセット(フレキパイプ用/2個) |
