品番 : EA424AC-20
品名 : 呼20/20.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6710-20x10 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | 全長 | 10m |
| パイプ外径 | 20mm | 最小曲げ半径 | 60mm |
| 耐圧 | 0.75MPa | 材質 | SUS304 |
| 熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ | |||
| ※他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。 | |||
| ※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/27 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA424AC-13 呼13/16.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製) |
| EA424AC-20 呼20/20.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA424AE-20 : 呼20/G 3/4" ナットセット(フレキパイプ用/2個) |
| セット商品 | EA424AE-120 : 呼20/G 3/4"(呼径20) フレキパイプ(ナット付セット) |
