品番 : EA424AE-13
品名 : 呼13/G 1/2" ナットセット(フレキパイプ用/2個)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0675-13 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ナット×2個 パッキン×2個 |
呼 | 13 |
| 取付ねじ | G1/2” | 適用フレキパイプ | φ16mm |
| 材質 | 黄銅、EPDM |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/04/01 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA424AE-13 呼13/G 1/2" ナットセット(フレキパイプ用/2個) |
| EA424AE-20 呼20/G 3/4" ナットセット(フレキパイプ用/2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA424AC-13 : 呼13/16.0mm x10m フレキパイプ(ステンレス製) |
