詳細表示

このページのURL:

品番 : EA424CD-104A

品名 : G1/2"xφ16.8 フレキ管継手(雌ねじ)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 FCJ18-1316.8M-S
呼び径 13 ねじサイズ G1/2”
適合径 20mm 全長 44.5mm
材質 真鍮
日本水道協会認証登録品
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/01 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1074ページ
バリエーション一覧
EA424CC-104A G1/2"xφ16 フレキ管継手(雌ねじ)
EA424CD-104A G1/2"xφ16.8 フレキ管継手(雌ねじ)
EA424CC-116A G3/4"xφ20 フレキ管継手(雌ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top