品番 : EA424CL-13
品名 : 呼び16 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FCP-16PA10-10 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 16mm | パイプ内径 | 12.4mm |
| パイプ谷径 | 13mm | 最小曲げ半径 | 40mm |
| 長さ | 10m | 材質 | SUS316L |
| 最高許容圧力 | 0.75MPa | 使用流体 | 冷温水・不凍液 |
| 使用温度範囲 | -20~95℃ | ||
| 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易 | |||
| 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管が可能 | |||
| 埋設不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/27 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA424CL-13 呼び16 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付) |
| EA424CL-20 呼び20 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付) |
