品番 : EA425A-11
品名 : R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 653-710-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | R1/2×G1/2 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 最高使用温度 | 40℃(二次逆流時は80℃) |
| 使用流体 | 上水道 | 材質 | 黄銅 |
| 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) | |||
| ワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| ノンアスベストパッキン付き | |||
| 日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425A-11 R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) |
| EA425A-14 R3/4" xG3/4" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) |
