詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425A-7

品名 : Rc1/2"xRc1/2" 逆止弁付ボールバルブ

仕様

メーカー カクダイ 型番 653-500-13
呼 13 ねじサイズ Rc1/2×Rc1/2
最高使用圧力 1.0MPa 最高使用温度 80℃
使用流体 上水道 材質 黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1073ページ
バリエーション一覧
EA425A-7 Rc1/2"xRc1/2" 逆止弁付ボールバルブ
EA425A-8 Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
  • 性能
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top