品番 : EA425AB-120
品名 : Rc3/4"xG 3/4" 耐熱ボールバルブ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 650-133-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじサイズ | Rc3/4×G3/4 |
| 最高使用圧力 | 1.0Mpa | 最高使用温度 | 100℃ |
| 使用流体 | 上水道 | 材質 | 黄銅 |
| 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) | |||
| ワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 高温用ノンアスベストパッキン付 | |||
| エコキュートの配管に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AB-113 Rc1/2"xG 1/2" 耐熱ボールバルブ |
| EA425AB-120 Rc3/4"xG 3/4" 耐熱ボールバルブ |
