品番 : EA425AB-13
品名 : R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6500-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | R1/2×G1/2 |
| 最高使用圧力 | 1.0Mpa | 最高使用温度 | 80℃ |
| 使用流体 | 上水道 | 材質 | 黄銅 |
| 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) | |||
| ワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 両方向通水可能 | |||
| ※気体、不凍液には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/09 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AB-13 R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ |
| EA425AB-20 R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ |
