品番 : EA425AC-514
品名 : R 1/2"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 6506-13x20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13×20 | ねじサイズ | R1/2×G3/4 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 最高使用温度 | 80℃ |
| 使用流体 | 上水道 | 材質 | 黄銅 |
| ワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 両方向通水可能 | |||
| 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) | |||
| パッキン付き | |||
| ※気体、不凍液には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AC-513 R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(片ナット付) |
| EA425AC-514 R 1/2"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付) |
| EA425AC-520 R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(片ナット付) |
