品番 : EA425AG-101
品名 : Rc1/8" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | MR3-06 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8” | 全長 | 41mm |
| 最小内径 | 6mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量(CV値) | 2.3 USgal/min | 材質 | 真鍮 |
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
| ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/19 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AG-101 Rc1/8" ミニボールバルブ |
| EA425AG-102 Rc1/4" ミニボールバルブ |
