品番 : EA425AG-22
品名 : R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M3-08MLR |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 全長 | 53mm |
| 最小内径 | 6mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量(CV値) | 2.3 USgal/min | 材質 | 真鍮 |
| 用途 | コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具 |
||
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
| 握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル | |||
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/09 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AG-22 R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
| EA425AG-23 R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
| EA425AG-24 R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
