詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AG-3

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 M1-10MLR
取付ねじ Rc3/8” 全長 49mm
最小内径 7.5mm 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -20~80℃ 使用流体 冷温水・油・エアー
流量(CV値) 3.7 USgal/min 材質 真鍮
用途 コンプレッサー等の空圧機器
工作機械および機器
銅管配管機器
小型ポンプ付属機器
船舶、農業用機器
計装用機器
その他産業用機械および器具
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/09 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1049ページ
バリエーション一覧
EA425AG-1 Rc1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
EA425AG-2 Rc1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
EA425AG-3 Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 握りやすく開閉操作がラクにできるロングハンドル\n※出荷時のハンドル閉方向は反時計回りです
  • 構造
  • ハンドル開閉位置自由自在
  • 施工例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top