品番 : EA425AG-33
品名 : R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M5-1010MLR |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮(ボディー) | 最高圧力 | 1MPa |
使用流体 | 冷温水・油・エアー | 使用温度 | -20℃~80℃ |
ねじサイズ | R3/8” | タケノコ径 | φ10.5 |
全長 | 62mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/13 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1105ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA425AG-31 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
EA425AG-32 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
EA425AG-33 R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ロングハンドル) |