品番 : EA425AH-32
品名 : 10.0mm x10.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M11-10 |
|---|---|---|---|
| 適合銅管 | φ10mm | 全長 | 75mm |
| 最小内径 | 6mm | 使用最高圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 材質 | 真鍮 | ||
| スリーブ式銅管継手 | |||
| コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。 | |||
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。 | |||
| リングジョイント付き | |||
| ※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AH-31 8.0mm x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) |
| EA425AH-32 10.0mm x10.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) |
