品番 : EA425AJ-24
品名 : Rc3/8" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M1-10 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/8”×Rc3/8” | 全長 | 49mm |
| 最小内径 | 7.5mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量(CV値) | 3.7 USgal/min | 材質 | 真鍮 |
| 用途 | コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具 |
||
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AJ-21 Rc1/8" ミニボールバルブ |
| EA425AJ-22 Rc1/4"x1/8" ミニボールバルブ |
| EA425AJ-23 Rc1/4" ミニボールバルブ |
| EA425AJ-24 Rc3/8" ミニボールバルブ |
