詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AJ-44

品名 : R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 M3-1008
取付ねじ R3/8”×R1/4” 全長 53mm
最小内径 6mm 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -20~80℃ 使用流体 冷温水・油・エアー
流量(CV値) 1/4”:2.3 USgal/min
3/8”:3.7 USgal/min
材質 真鍮
用途 コンプレッサー等の空圧機器
工作機械および機器
銅管配管機器
小型ポンプ付属機器
船舶、農業用機器
計装用機器
その他産業用機械および器具
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/23 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1050ページ
バリエーション一覧
EA425AJ-41 R 1/8" ミニボールバルブ
EA425AJ-42 R 1/4"x 1/8" ミニボールバルブ
EA425AJ-43 R 1/4" ミニボールバルブ
EA425AJ-44 R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ
EA425AJ-45 R 3/8" ミニボールバルブ
EA425AJ-46 R 1/2" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • コンパクトで狭所での開閉に便利な標準ハンドル\n※出荷時のハンドル閉方向は時計回りです。
  • 構造
  • ハンドル開閉位置自由自在
  • 施工例
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top