品番 : EA425BD-210
品名 : R 1/4"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BD-1200 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80℃(凍結箇所を除く) | 材質 | 真鍮 |
| ピーコック型タイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。 | |||
| タンクや容器の排出用・ピーコックの代用としても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2025/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BD-210 R 1/4"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用) |
| EA425BD-310 R 3/8"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用) |
| EA425BD-410 R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用) |
