詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BE-200

品名 : R 1/4"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BD-1200R
取付ねじ R1/4” ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃(凍結箇所を除く)
材質 本体:C3771B
ソケット:C3604B
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
使用流体 空気・水・油
ピーコック型のストレートタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状
タンクや容器の排出用・ピーコックの代用としても使用できます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 18:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1047ページ

代替品

EA425BE-200A
バリエーション一覧
EA425BE-200 R 1/4"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)
EA425BE-400 R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ(ドレン用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top