詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BH-117

品名 : R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BH-1107
取付ねじ R1/8” タケノコ外径 7mm
ボア径 6mm 適合ホース内径※ 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
ホースニップル一体型タイプ
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 14:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BH-116 R 1/8"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-117 R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-126 R 1/4"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-128 R 1/4"x 8.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-129 R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-139 R 3/8"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-140 R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-210 R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BH-214 R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top