品番 : EA425BH-16
品名 : R 1/8"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BH-3106 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8” | タケノコ外径 | 6mm |
| ボア径 | 6mm | 適合ホース内径※ | 5mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| ホースニップル一体型のアングルタイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。 | |||
| ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。 | |||
| ハンドルの操作位置を変更することができます。 | |||
| ホースバンドで締め付けることでホースの固定が可能です。 | |||
| エアーコックの代用に信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
