詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BL-36

品名 : R 3/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BL-1300
取付ねじ R3/8” ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
外ネジ・ドレン型タイプ
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。
油缶の取り出しに
カランの替わりとして、タンクや容器にもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/17 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ

代替品

EA425BL-36A
  • 品番

    EA425BL-36A

  • コメント

    変更点:RoHS対応

バリエーション一覧
EA425BL-16 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
EA425BL-26 R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
EA425BL-36 R 3/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
EA425BL-46 R 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top