品番 : EA425BM-111
品名 : R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BM-9011R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | 雄:R1/8” 雌:Rc1/8” |
ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98Mpa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 外・内ネジ型のタイプ | |||
| バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がテーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。 | |||
| 喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。 | |||
| RoHS指令相当品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 10:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BM-111 R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ |
| EA425BM-122 R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ |
| EA425BM-133 R 3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ |
