詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BM-2

品名 : R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BM-5222R
取付ねじ 雄:R1/4”
雌:Rc1/4”×2
ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
縦型三方 外・内ネジ型タイプ
ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。
一次側テーパー(R)外ネジ、二次側テーパー(Rc)内ネジの縦型三方 外・内ネジの配管用バルブです。
ハンドルの操作位置を変更することができます。
R、Rcネジタイプの汎用性の高い仕様です。
面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/23 11:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BM-1 R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(3方)
EA425BM-2 R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top