品番 : EA425BM-244
品名 : R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(真鍮)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BM-0044 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | 雄:R1/2” 雌:G1/2” |
ボール内径 | 10mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 外・内ネジ型タイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。 | |||
| 二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管することができます。 | |||
| 喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。 | |||
| 少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BM-233 R 3/8"xG 3/8" ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BM-244 R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BM-266 R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(真鍮) |
