品番 : EA425BS-244
品名 : R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(真鍮)
カタログ訂正
26/09/16 (雌)G1/2”ではありません。(雄)G1/2”です。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BS-0044 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/2”×G1/2” | ボール内径 | 10mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 両外ネジ型タイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。 | |||
| 一般にはない外ネジによる配管が可能です。 | |||
| ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BS-233 R 3/8"xG 3/8" ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BS-244 R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BS-266 R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(真鍮) |
