品番 : EA425BW-22
品名 : Rc1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BW-1022 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/4”×G1/4” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 本体:C3771B ソケット:C3604B シート:PTFE Oリング:NBR70-1 |
| 両内ネジ型のストレートタイプ | |||
| 一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブ | |||
| 両内ネジタイプで、汎用性が高い仕様 | |||
| 面間も短く、狭小な場所の配管にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/10 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BW-11 Rc1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ |
| EA425BW-22 Rc1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ |
| EA425BW-33 Rc3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ |

