品番 : EA425BY-114
品名 : R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(真鍮)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BY-0414 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/2” | タケノコ外径 | 14mm |
| 適合ホース内径※ | 13mm | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用温度 | -10~80℃(凍結箇所を除く) |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| ホースジョイント一体型タイプ | |||
| 一次側がテーパー外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用のボールバルブ | |||
| ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BY-114 R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BY-120 R 3/4"x20.5mm ボールバルブ(真鍮) |
