品番 : EA425BY-22
品名 : R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BY-1208 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 適合ホース内径※ | 7mm ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
| タケノコ外径 | 8mm | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80℃(凍結箇所を除く) | 材質 | 本体:C3771B ソケット:C3604BD シート:PTFE Oリング:NBR70-1 |
| ホースジョイント型のストレートタイプ | |||
| 一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース接続用 | |||
| ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/09 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BY-21 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ |
| EA425BY-22 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ |
| EA425BY-33 R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ |
| EA425BY-44 R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ |

