品番 : EA425BZ-1
品名 : Rc 1/8" 三方四面ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BX-1111R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10℃~80℃(凍結箇所を除く) | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 内ねじタイプ(3方4面シート弁) | |||
| T字方向の流路の切換えまたは、混合、分水のためのバルブです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BZ-1 Rc 1/8" 三方四面ミニボールバルブ |
| EA425BZ-2 Rc 1/4" 三方四面ミニボールバルブ |
| EA425BZ-3 Rc 3/8" 三方四面ミニボールバルブ |
