品番 : EA425C-3
品名 : R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | UH-1310 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | タケノコ外径 | 10.5mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~120℃(凍結箇所を除く) |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 適合ホース内径※ | 9mm |
| ホースニップル一体型 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。 | |||
| ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定する事ができます。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425C-1 R 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425C-2 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425C-3 R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ステンレス製) |
