詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CA-22

品名 : G1/4"xRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 VG-7122
取付ねじ G1/4”×Rc1/4” 使用圧力 3.0Mpa以下
使用温度 -10~180℃(凍結無きこと) 材質 SCS13
パッキン付
蝶ハンドル
ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/07 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0756ページ 1050ページ
バリエーション一覧
EA425CA-22 G1/4"xRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)
EA425CA-23 G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 青色のキャップは中の白色パッキン紛失防止で付いています。ご使用の際は取り外してください。
  • 単位:㎜
  • 管用平行ねじ
  • 管用テーパねじ
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top