詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CA-33

品名 : G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 VG-1133
取付ねじ G3/8”×Rc3/8” 使用圧力 0.98MPa以下
使用温度 -10℃~80℃(凍結無きこと) 材質 真鍮
真鍮製蝶ハンドル
メートルコックをボールバルブで実現
ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 02:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0756ページ 1050ページ
バリエーション一覧
EA425CA-32 G1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)
EA425CA-33 G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 管用平行ねじ
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top