品番 : EA425CA-43
品名 : G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | VG-1033 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G3/8”×Rc3/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 使用温度 | -10℃~80℃(凍結無きこと) | 材質 | 真鍮 |
| 真鍮製レバーハンドル | |||
| メートルコックをボールバルブで実現 | |||
| ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ 1050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CA-42 G1/4"xRc1/4" ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) |
| EA425CA-43 G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) |
