品番 : EA425CB-8
品名 : 8mmx 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWVS-8-0 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ミニチュアバルブ(S型) |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 8mm |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 使用温度 | 100℃以下 | 材質 | SUS316 |
| 入数 | 1個 | ||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| 機密性の問題から燃料系ガスの使用に向きません。(エア(空気)は問題ございません。) | |||
| 継手内部に弁(逆止弁など)があるわけではないので、入口・出口のような方向性を持たせておりません。 | |||
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 衝撃・振動に強いです。 | |||
| 繰り返し脱着に優れています。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CB-6 6mmx 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| EA425CB-8 8mmx 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| EA425CB-10 10mmx10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125DX-85A : 8 x 5mm チューブ内径保護リング(10個) |
| オプション | EA125DX-86A : 8 x 6mm チューブ内径保護リング(10個) |
