品番 : EA425CG-46
品名 : 4mmx 6mm ユニオン(異径/ステンレス製)
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | AWU-4.6-0 |
---|---|---|---|
シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | 異径ユニオン |
適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 4×6mm |
使用温度 | -196~600℃ | 材質 | SUS316 |
高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
真空ラインでも使用可能です。 | |||
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/30 02:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1065ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA425CG-46 4mmx 6mm ユニオン(異径/ステンレス製) |
EA425CG-68 6mmx 8mm ユニオン(異径/ステンレス製) |
EA425CG-810 8mmx10mm ユニオン(異径/ステンレス製) |
EA425CG-1012 10mmx12mm ユニオン(異径/ステンレス製) |