品番 : EA425CJ-4
品名 : 4mmx 4mmx 4mm ユニオン(T型/ステンレス製)
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | AWT-4-0 |
---|---|---|---|
シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | T型ユニオン |
適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 4mm |
使用温度 | -196~600℃ | 材質 | SUS316 |
高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
真空ラインでも使用可能です。 | |||
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/29 23:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1065ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA125DX-42 : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
オプション | EA125DX-42A : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
本体 | EA125F-4 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
関連商品 | EA125F-4B : 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) |