品番 : EA425CL-62
品名 : R 1/4"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWC-6-2 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | C型ユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 6mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | R1/4” |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CL-62 R 1/4"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製) |
| EA425CL-82 R 1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製) |
| EA425CL-102 R 1/4"x10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製) |
| EA425CL-123 R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個) |
