詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CM-4

品名 : R 1/4"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アオイ 型番 AWD-6-2
材質 SUS316 使用温度 -196~600℃
適用パイプ外径 6mm 配管ねじ径 R(PT)1/4”
チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/30 02:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA425CM-2 R 1/8"x 4mmx 4mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CM-3 R 1/8"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CM-4 R 1/4"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CM-5 R 1/8"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CM-6 R 1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CM-7 R 1/4"x10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CM-8 R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
メイン画像
  • 管用テーパねじ
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top